- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- ノリタケ 研削砥石のおすすめ人気ランキング
ノリタケ 研削砥石のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新111件の「ノリタケ 研削砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル研磨用砥石」、「ノリタケ 砥石」、「研削砥石」などの商品も取り扱っております。
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材
WA赤
対応材質
SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤
V36R
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材
MPA
形状
1
対応材質
SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V35P
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PA
形状
1
対応材質
SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
結合剤
V35R
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材
GC
形状
1号(平形)
結合剤
V81R
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材
CXY
形状
1
対応材質
SCr、SKH、SCMなど
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V400
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材
CX
形状
1
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V400
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材
WA赤
形状
6
最高使用周速度(m/min)
1800
結合剤
V36R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材
WA赤
最高使用周速度(m/min)
2000
結合剤
V36R
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度
220
適合材
焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
6.4
砥材
WA白
外径(Φmm)
150
形状
71号
硬度
K
結合剤
V35R
最高使用周速度(m/s)
33
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PAA
結合剤
V35R
適合材
Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PA
形状
12
最高使用周速度(m/min)
2000
結合剤
V35R
寸法U(mm)
3
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
穴径(Φmm)
31.75
砥材
CXY
形状
11
最高使用周速度(m/min)
1800
結合剤
V400
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)
150
厚さ(mm)
13
粒度
120H
砥材
GC
形状
12
寸法A(mm)
6
最高使用周速度(m/min)
2000
砥粒
GC
結合剤
V81R
粒度、硬度
120H
寸法J(mm)
75
寸法K(mm)
75
寸法U(mm)
3
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
穴径(Φmm)
31.75
砥材
WA赤
形状
11
最高使用周速度(m/min)
1800
結合剤
V36R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PA
形状
6
最高使用周速度(m/min)
1800
結合剤
V35R
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材
PAA
形状
5
最高使用周速度(m/min)
2000
結合剤
V35R